モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)3.6、3.9
電流(A)0.038、0.041
質量(kg)1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)1.2
電流(A)0.088、0.090
消費電力(W)8.4、8.8
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)0.9
電流(A)0.034、0.040
消費電力(W)3.1、3.6
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)1.3
電流(A)0.092、0.093
消費電力(W)8.7、9.0
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)7.5、8.0
電流(A)0.079、0.082
質量(kg)0.9
質量(kg)1.1
消費電力(W)4.0、4.3
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)1
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.7、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-14
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】66、63
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0
質量(kg)1.1
風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15
適合パイプ径(Φmm)100
モーター2極コンデンサー誘導電動機
スイッチAC125V 6A
付属品クッション(厚み12mm) 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1.5、1.8
端子(SL)AC300V 7A
電流(A)0.016、0.018
質量(kg)0.8
騒音値(dB)21、22
適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)84
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1720、2620
回転数(min-1[r.p.m])1430、1665
表面処理(羽根)電着塗装
最大電流(A)7.8、10.0
モーター三相誘導電動機 H種 4極
騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70
起動電流(A)54.0、50.0
最大風量(m3/h)7000、8000
静圧(Pa)200、460
1個
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
周波数(Hz)50、60
表面処理(羽根)電着塗装
モーター三相誘導電動機 H種 4極
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.018、0.019
消費電力(W)1.7、1.9
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)24、24
端子(SL)AC300V 7A
風量(m3/h)【 0Pa】21、21
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体)マンセル1GY9/0.5
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板
モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種
定格電圧(V)単相100
極数(P)4
周波数(Hz)50、60
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)50、60
極数(P)4
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5
風量(m3/h)【0Pa】46、48
騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂
質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む)
電流(A)0.09、0.10
消費電力(W)11、12
定格電圧(V)100
方式同時給排式
定格周波数(Hz)50、60
騒音値(dB)29、29
適合パイプ径(Φmm)170
風量(m3/h)100、100
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)2.3
スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A
定格電圧(V)100
方式同時給排式
モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL・2P)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)単相100
極数(P)4
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)1Y9.3/0.5
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.4、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【0Pa】70、72
騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
用途浴室
羽根(Φmm)130
適合(木枠)10BKA
質量(kg)1.2
適合場所浴室
消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5
電源電圧(V)単相100
埋め込み寸法(mm)155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ