「ラインファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
関連キーワード