羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で
位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)175角
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
低騒音形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
大風量形
強弱付
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175
材質羽・本体カバー:プラスチック
材質(本体)金属
ダクト径(Φmm)100
色調ムーンホワイト
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック
質量(kg)3
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116
開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード