3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所厨房 材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板 質量(kg)84 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1720、2620 回転数(min-1[r.p.m])1430、1665 表面処理(羽根)電着塗装 最大電流(A)7.8、10.0 モーター三相誘導電動機 H種 4極 騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70 起動電流(A)54.0、50.0 最大風量(m3/h)7000、8000 静圧(Pa)200、460
1個
439,800 税込483,780
6日以内出荷

付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所厨房 材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板 周波数(Hz)50、60 表面処理(羽根)電着塗装 モーター三相誘導電動機 H種 4極
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)