カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
    • 壁埋込形換気扇(4)
    • 換気扇用カバー・フード(2)
    • ダクトファン(6)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(7)
  • 三菱電機(42)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • フカガワ(4)
  • ホーコス(2)
  • 花王(3)
  • オーム電機(1)
  • 山崎実業(13)
  • 高須産業(11)
  • 日本キヤリア(7)
  • FUJIOH(富士工業)(6)
  • リンレイ(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • 協立エアテック(5)
  • アズマ工業(4)
  • ノーリツ(4)
  • UYEKI(4)
  • CRS(4)
  • オーブテック(3)
ハネ径(cm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(5)
  • 27(1)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
取付寸法(mm)
  • 260角(1)
  • 305角(1)
  • 325角(1)
  • 355角(1)
  • 405角(1)
  • 455角(1)
  • 555角(1)
  • 655角(1)
適合場所
  • 厨房(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厨房 換気扇」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形)東芝キヤリア
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ストレートダクトファン(厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(厨房形)東芝キヤリア
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板周波数(Hz)50、60表面処理(羽根)電着塗装モーター三相誘導電動機 H種 4極
ストレートダクトファン(厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(厨房形)東芝キヤリア
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板質量(kg)84周波数(Hz)50、60消費電力(W)1720、2620回転数(min-1[r.p.m])1430、1665表面処理(羽根)電着塗装最大電流(A)7.8、10.0モーター三相誘導電動機 H種 4極騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70起動電流(A)54.0、50.0最大風量(m3/h)7000、8000静圧(Pa)200、460
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機方式天井用定格電圧(V)100
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製) 東芝キヤリア一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)東芝キヤリア
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)東芝キヤリア
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
付属品コードブッシュ 1個
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
有圧換気扇 東芝キヤリア有圧換気扇東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。電源単相100V色調ステンレス地色極数(P)4
レンジフードファン深形 東芝キヤリアレンジフードファン深形東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40Wスイッチ125V 3A電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)32、33電流(A)0.32、0.33質量(kg)13.9風量(m3/h)740、740騒音値(dB)39、39
浴室用換気扇 買替用アタッチメント 東芝キヤリア浴室用換気扇 買替用アタッチメント東芝キヤリア
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4)材質ステンレス(SUS304)表面処理ポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5
浴室用換気扇用買替用アタッチメント 東芝キヤリア浴室用換気扇用買替用アタッチメント東芝キヤリア
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304)表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら