「天井取り付け換気扇」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.15、0.16
消費電力(W)15、16
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)29.5、29.5
端子(SL)AC300V 7A
風量(m3/h)【 0Pa】162、162
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100