6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 7A 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)9.7 電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57 消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)