「小型 換気扇」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード