423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(上板)・(下板)・(側板) 積層両面薄葉紙張アルミニウムはく張/火山性ガラス質複層板
1個
特価
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリア換気扇
エコ商品
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能 付属品木ねじ×4、クッション 質量(kg)0.8 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4 色調マンセル5Y8.9/1 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)137/139 開口面積(cm2)190 接続パイプ(Φmm)150 グリーン購入法適合 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
埋め込み寸法(mm)225角 質量(kg)3.2 区分絶縁:E種 周波数(Hz)50/60Hz 電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14 消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5 定格電圧(V)単相100 温度(℃)20 方式天井用 湿度(%RH)0.65 モーター4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5 耐電圧(V/min)AC1000
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 材質(本体)鋼板 色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝キヤリア有圧換気扇
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。 電源単相100V 色調ステンレス地色 極数(P)4
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合場所トイレ 材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材 定格電圧(V)100 方式先端形 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(笠)マンセルN2.5
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合場所トイレ 材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm) 質量(kg)1.1 電流(A)0.06、0.08 消費電力(W)5.5、7.5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 騒音値(dB)34、34 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5 風量(m3/h)52、52
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質(ガード)軟鋼線 付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個 表面処理(ガード)粉体塗装 色調(ガード)マンセル10YR9/1
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝キヤリア一般換気扇不燃形
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂 質量(kg)4 電流(A)0.35、0.37 消費電力(W)32、34 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(化粧枠)メラミン塗装 騒音値(dB)36.5、37.0 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)888、999
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


使用周囲温度(℃)0~40 色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ