材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
用途浴室
羽根(Φmm)130
適合(木枠)10BKA
質量(kg)1.2
適合場所浴室
消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5
電源電圧(V)単相100
埋め込み寸法(mm)155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個
適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム
寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105
質量(kg)0.35
表面処理(排気口)メラミン塗装
色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本
材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板
モーター(開閉)同期電動機
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚
適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116
質量(kg)0.31
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
表面処理(前幕板)シリコン被覆
色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)1Y9.3/0.5
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)3.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/20
ダクト径(Φmm)100
アズワン品番64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127
開口面積(cm2)216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)395角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63
電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63
適合ダクトΦ200mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック
質量(kg)3
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116
開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)2.3
スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A
定格電圧(V)100
方式同時給排式
モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL・2P)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
人感センサー付
「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター
ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用
付属品木ねじ×9本
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)1.7
材質(本体)プラスチック
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)215角
騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)接続:150
材質(羽根)金属
埋め込み寸法(mm)363角
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
大風量形
強弱付
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で
位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)175角
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
軽量鉄骨に対応
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
耐湿仕様
強弱付(弱特性標準)
ワンタッチルーバー
SL端子付
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
帯電防止ルーバー
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175
材質羽・本体カバー:プラスチック
材質(本体)金属
ダクト径(Φmm)100
色調ムーンホワイト
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
低騒音形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥9,898
税込¥10,888
15日以内出荷
関連キーワード