DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100
適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉
周波数(Hz)50/60
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上
ダクト径(Φmm)250
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 7A
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層
質量(kg)6.1
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47
消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 20A
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
関連キーワード