151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR 表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(2枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1組(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品TPネジ(Φ4×10L) 4本、平ワッシャ(M4用) 材質(排気口)亜鉛鋼板、(クッション)日東電工エプトシーラーEE-1010(黒)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板 表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W スイッチ125V 3A 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、33 電流(A)0.32、0.33 質量(kg)13.9 風量(m3/h)740、740 騒音値(dB)39、39
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個 適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1 材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8 表面処理(取付板)メラミン塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属) 材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)アクリル塗装 色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷

買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個 適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5 材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム 寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105 質量(kg)0.35 表面処理(排気口)メラミン塗装 色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)粉体塗装 色調(外枠)マンセルN1.5
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本 材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板 モーター(開閉)同期電動機
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛めっき(黒)、(ガード)アクリル塗装 色調(フード)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)、(ガード)マンセル5Y9.75/1
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚 適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1 材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116 質量(kg)0.31
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU 材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8 表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装 色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板 質量(kg)1.7 方式上方排気専用 表面処理(ケース)メラミン塗装 色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1セット(3枚)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板 質量(kg)1.7 方式上方排気専用 表面処理(ケース)メラミン焼付塗装 色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)
1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷

付属品コード止め 1個、タッピンネジ(Φ4×8L) 1本 材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ 色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板 表面処理(前幕板)シリコン被覆 色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板 表面処理(前幕板)シリコン被覆 色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品コード止め 1個、タッピンネジ(□4×8L) 1本 材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ 色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

付属品ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本 材質(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板 色調(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊戸棚や天井より吊り下げる場合に使います。
付属品丸木ネジ 6個、丸小ネジ 6個、スペンサー 2個 材質(固定金具)鋼板2t、(吊り金具)鋼板2t 表面処理(固定金具)亜鉛めっき、(吊り金具)亜鉛めっき
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本 材質(横幕板)ステンレス鋼板 表面処理(横幕板)シリコン被膜 色調(横幕板)ヘアライン
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

用途浴室 羽根(Φmm)130 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

東芝キヤリア換気扇
エコ商品
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能 付属品木ねじ×4、クッション 質量(kg)0.8 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4 色調マンセル5Y8.9/1 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)137/139 開口面積(cm2)190 接続パイプ(Φmm)150 グリーン購入法適合 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷