材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体)マンセル1GY9/0.5
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
付属品TPネジ(Φ4×10L) 4本、平ワッシャ(M4用)
材質(排気口)亜鉛鋼板、(クッション)日東電工エプトシーラーEE-1010(黒)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質(ウェザーカバー)PP樹脂
付属品木ねじ Φ4.1×25L SUS304 8本
色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板
表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
スイッチ125V 3A
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)32、33
電流(A)0.32、0.33
質量(kg)13.9
風量(m3/h)740、740
騒音値(dB)39、39
雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1
材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8
表面処理(取付板)メラミン塗装
色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属)
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)アクリル塗装
色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個
適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム
寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105
質量(kg)0.35
表面処理(排気口)メラミン塗装
色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)粉体塗装
色調(外枠)マンセルN1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0
表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛めっき(黒)、(ガード)アクリル塗装
色調(フード)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)、(ガード)マンセル5Y9.75/1
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚
適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116
質量(kg)0.31
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
材質(フード)PP樹脂、(フード取付部)PP樹脂、(取付ネジ)SUS304
付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本
材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板
モーター(開閉)同期電動機
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
表面処理(フード)粉体焼付塗装
色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU
材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8
表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装
色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板
質量(kg)1.7
方式上方排気専用
表面処理(ケース)メラミン塗装
色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(3枚)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
材質(フィルター)アルムニウム合金板、(つまみ)アルムニウム合金板
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ5×8L) 14本
材質(梁対応金具)亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板
質量(kg)1.7
方式上方排気専用
表面処理(ケース)メラミン焼付塗装
色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)
1個
¥6,998
税込¥7,698
14日以内出荷
付属品コード止め 1個、タッピンネジ(Φ4×8L) 1本
材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ
色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
表面処理(前幕板)シリコン被覆
色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
表面処理(前幕板)シリコン被覆
色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
付属品コード止め 1個、タッピンネジ(□4×8L) 1本
材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ
色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
付属品ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本
材質(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
色調(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
吊戸棚や天井より吊り下げる場合に使います。
付属品丸木ネジ 6個、丸小ネジ 6個、スペンサー 2個
材質(固定金具)鋼板2t、(吊り金具)鋼板2t
表面処理(固定金具)亜鉛めっき、(吊り金具)亜鉛めっき
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本
材質(横幕板)ステンレス鋼板
表面処理(横幕板)シリコン被膜
色調(横幕板)ヘアライン
関連キーワード
1
2
3
次へ