106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ガード)軟鋼線 付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個 表面処理(ガード)粉体塗装 色調(ガード)マンセル10YR9/1
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150 表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1組(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板 付属品木ねじ Φ4.1×25L SUS304 4本 表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ 表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装 色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリア一般換気扇不燃形
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂 質量(kg)4 電流(A)0.35、0.37 消費電力(W)32、34 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(化粧枠)メラミン塗装 騒音値(dB)36.5、37.0 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)888、999
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板 表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W スイッチ125V 3A 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、33 電流(A)0.32、0.33 質量(kg)13.9 風量(m3/h)740、740 騒音値(dB)39、39
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 材質(本体)鋼板 色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ガード)ステンレス 付属品固定用バネ 4個、プラスチックバンド 4個 寸法F(mm)90 寸法E(mm)90 表面処理(ガード)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装 寸法B(mm)200
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ウェザーカバー)ステンレス鋼板 付属品木ねじ Φ4.1×25L ステンレス 4本 表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 定格電圧(V)100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個 適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1 材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8 表面処理(取付板)メラミン塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.4 電流(A)0.33、0.36 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層 質量(kg)6.1 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47 消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 20A 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個 材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.5 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2 材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板 寸法(mm)(延長取付)1100~1800 質量(kg)1.25 寸法A(mm)275 表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装 色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属) 材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)アクリル塗装 色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷

買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個 適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5 材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム 寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105 質量(kg)0.35 表面処理(排気口)メラミン塗装 色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)粉体塗装 色調(外枠)マンセルN1.5
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理ポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

付属品+ナベ小ネジΦ4×8亜鉛メッキ 4本、+ナベ小ネジΦ4×8SUS304 6本、ワッシャ6個 材質(金棒(室内用))亜鉛メッキ鋼板 表面処理(金棒(室内用))アクリル塗装 色調(金棒(室内用))マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,398 税込5,938
欠品中

付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 4個 材質(室外フレーム)鋼板 表面処理(室外フレーム)粉体塗装 色調(室外フレーム)アイボリー
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛めっき(黒)、(ガード)アクリル塗装 色調(フード)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)、(ガード)マンセル5Y9.75/1
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304) 表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板 寸法H(mm)69 表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装 寸法G(mm)100 色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU 材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8 表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装 色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(枠組立)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ウェザーカバー組立)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(スプリング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー1)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー2)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(仕切板)PP樹脂 表面処理(枠組立)アクリル塗装 色調(枠組立)マンセル1Y8.5/0.5
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板 質量(kg)1.7 方式上方排気専用 表面処理(ケース)メラミン塗装 色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷