材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)1Y9.3/0.5
関連キーワード