カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
    • 換気扇用取付枠(5)
    • 壁埋込形換気扇(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • 三菱電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日本電興(1)
  • ナカトミ(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • オーム電機(1)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • 高須産業(1)
  • ノーリツ(1)
  • リンナイ(1)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
  • 日本キヤリア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 木枠」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリアダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
レンジフードファン薄型インテリア形 東芝キヤリアレンジフードファン薄型インテリア形東芝キヤリア
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
産業用換気扇用金枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用金枠(ステンレス製)東芝キヤリア
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(金枠)SUS304
シャッター付パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリアシャッター付パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質(上板・下板・側板)ラワン材
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら