4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 羽根(Φmm)130 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂 質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む) 電流(A)0.09、0.10 消費電力(W)11、12 定格電圧(V)100 方式同時給排式 定格周波数(Hz)50、60 騒音値(dB)29、29 適合パイプ径(Φmm)170 風量(m3/h)100、100
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷