「換気扇 250」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
使用周囲温度(℃)0~40
色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
材質(本体)鋼板
色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装
温度ヒューズ72℃及び120℃
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)5
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16
定格電圧(V)100
方式二~三部屋用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1
風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色調(本体)ステンレス地色
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色調(本体)ステンレス地色
温度ヒューズ72℃及び120℃
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)69
表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法G(mm)100
色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚
適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116
質量(kg)0.31
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)1Y9.3/0.5
材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理(本体)電着塗装
色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター(開閉用)AC100V
電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)300
材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本
表面処理(本体)電着塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)
材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%
フィルター4台
表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
付属品ルーバー枠取付ねじ×4
材質鋼板0.6t
色調マンセル2.4GY9.1/0.2(白)
関連キーワード
1
2
次へ