用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源単相100V
色調ステンレス地色
極数(P)4
定格電圧(V)200
定格周波数(Hz)50、60
極数(P)4
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)69
表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法G(mm)100
色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
極数(P)4
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
関連キーワード