「換気扇ダクト」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)
色(マンセル値)1Y9.3/0.5
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック
質量(kg)3
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116
開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)395角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63
電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63
適合ダクトΦ200mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)接続:150
材質(羽根)金属
埋め込み寸法(mm)363角
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
埋め込み寸法(mm)225角
質量(kg)3.2
区分絶縁:E種
周波数(Hz)50/60Hz
電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14
消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5
定格電圧(V)単相100
温度(℃)20
方式天井用
湿度(%RH)0.65
モーター4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)
風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ
表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装
色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.102、0.116
消費電力(W)10.1、11.6
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)26.5、26.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
アズワン品番64-1107-87
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.18、0.19
消費電力(W)17.5、18.5
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、32
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-90
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品取付ねじ Φ4×35L 2本
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
質量(kg)0.54
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1、1
定格電圧(V)100
最大電流(A)0.01、0.01
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.27、0.29
消費電力(W)26、28.5
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)潤滑表面処理
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)36.5、36
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-83
風量(m3/h)【 0Pa】216、206
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
埋め込み寸法(mm)225角
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
方式天井用
絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)
電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機
絶縁階級E種
耐電圧(V/min)AC1000
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
方式天井用
定格電圧(V)100
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂
色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)5
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16
定格電圧(V)100
方式二~三部屋用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1
風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.19、0.20
消費電力(W)18、20
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32.5、32.0
端子(SL)AC300V 7A
色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
最大風量(m3/h)190、184
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層
質量(kg)6.1
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47
消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 20A
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
関連キーワード
1
2
次へ