「換気扇ネット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム
色調(クッション)黒
一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)1.8
電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード7A 125V
風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
関連キーワード