19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板 寸法H(mm)69 表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装 寸法G(mm)100 色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取付ねじ Φ4×35L 2本 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 質量(kg)0.54 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1、1 定格電圧(V)100 最大電流(A)0.01、0.01 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

付属品取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2 表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装 色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m 寸法A(mm)260
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 寸法A(mm)300
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg)0.77 電流(A)0.04、0.03 消費電力(W)3.4、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本 材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板 モーター(開閉)同期電動機
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

付属品コード止め 1個、タッピンネジ(Φ4×8L) 1本 材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ 色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

付属品コード止め 1個、タッピンネジ(□4×8L) 1本 材質(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ 色調(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

付属品(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個 材質(金枠)SUS304 質量(kg)1.3 寸法H(mm)23 寸法A(mm)544 寸法F(mm)M8 寸法D(mm)450 寸法E(mm)480 寸法B(mm)514 寸法C(mm)434 寸法G(mm)16
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

材質パルプ混入けい酸カルシウム板 付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材) 付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個 仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用) 材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷