16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)300V 20A 極数(P)4
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)300V 20A 色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア有圧換気扇
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。 電源単相100V 色調ステンレス地色 極数(P)4
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パルプ混入けい酸カルシウム板 付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個 材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板 質量(kg)6.7 寸法A(mm)464 寸法F(mm)160 寸法D(mm)418 寸法E(mm)458 寸法B(mm)434 寸法C(mm)402 寸法G(mm)M8
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

付属品(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個 材質(金枠)SUS304 質量(kg)1.3 寸法H(mm)23 寸法A(mm)544 寸法F(mm)M8 寸法D(mm)450 寸法E(mm)480 寸法B(mm)514 寸法C(mm)434 寸法G(mm)16
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

材質(枠)SUS304 付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個 寸法F(mm)M8 寸法H(mm)23
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材) 付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個 仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)