カテゴリ

  • 空調・電設資材(79)
  • 住設機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(4)
  • ファスリンク(16)
  • 八幡ねじ(81)
  • ノーブランド(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(165)
  • OHSATO(大里)(64)
  • 大阪魂(413)
  • TRUSCO(110)
  • 若井産業(110)
  • エスコ(499)
  • ヤマヒロ(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(268)
  • ハーフェレ(201)
  • 山崎実業(153)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • シロクマ(106)
  • アトムリビンテック(99)
  • WAKI(和気産業)(90)
  • マキタ(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 ネジ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリアダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種耐電圧(V/min)AC1000
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)316角付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック質量(kg)3電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116開口面積(cm2)(本体カバ-)216
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
レンジフードファン薄型インテリア形 東芝キヤリアレンジフードファン薄型インテリア形東芝キヤリア
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100
レンジフードファン深形 東芝キヤリアレンジフードファン深形東芝キヤリア(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個スイッチ125V 3A定格電圧(V)100モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン質量(kg)1電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.7、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1108-14色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】66、63騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
居間用換気扇格子タイプ 東芝キヤリア居間用換気扇格子タイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合場所居間付属品木ねじ 4本材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)0.07、0.07消費電力(W)6、6.5スイッチ125V 1A定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)28、28.5電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)115、118
空調換気扇(天井カセット形) 東芝キヤリア空調換気扇(天井カセット形)東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 20A付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60質量(kg)8.5
空調換気扇壁掛形1パイプ 東芝キヤリア空調換気扇壁掛形1パイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)モーター4極コンデンサー誘導電動機色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用ウェザーカバー東芝キヤリア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8表面処理(取付板)メラミン塗装色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
レンジフードファン用面材取付金具 東芝キヤリアレンジフードファン用面材取付金具東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本材質(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板色調(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアレンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
産業用換気扇用金枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用金枠(ステンレス製)東芝キヤリア
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(金枠)SUS304
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
ダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2周波数(Hz)50/60電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17モーターDCブラシレスモータ騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇DCモータータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇DCモータータイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17モーターDCブラシレスモータ騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら