「枠カバー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
付属品クッション 1本、木ねじ 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード7A 125V
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード7A 125V
色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)3.6、3.9
電流(A)0.038、0.041
質量(kg)1
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン
質量(kg)0.53
電流(A)0.04、0.04
消費電力(W)3、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥9,398
税込¥10,338
14日以内出荷
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒
質量(kg)0.77
電流(A)0.04、0.03
消費電力(W)3.4、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機
スイッチAC125V 6A
付属品クッション(厚み12mm) 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1.5、1.8
端子(SL)AC300V 7A
電流(A)0.016、0.018
質量(kg)0.8
騒音値(dB)21、22
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)1
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.7、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-14
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】66、63
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5
風量(m3/h)【0Pa】46、48
騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装
温度ヒューズ72℃及び120℃
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂
質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む)
電流(A)0.09、0.10
消費電力(W)11、12
定格電圧(V)100
方式同時給排式
定格周波数(Hz)50、60
騒音値(dB)29、29
適合パイプ径(Φmm)170
風量(m3/h)100、100
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)1.3
電流(A)0.092、0.093
消費電力(W)8.7、9.0
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)0.9
電流(A)0.034、0.040
消費電力(W)3.1、3.6
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品取付ねじ Φ4×8(本体固定用) 4本
材質(取付枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)亜鉛めっき鋼板、(保護カバー)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板
モーター(開閉)同期電動機
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
質量(kg)1.1
消費電力(W)4.0、4.3
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(枠組立)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ウェザーカバー組立)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(スプリング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー1)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー2)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(仕切板)PP樹脂
表面処理(枠組立)アクリル塗装
色調(枠組立)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン
質量(kg)0.53
電流(A)0.04、0.04
消費電力(W)3、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.018、0.019
消費電力(W)1.7、1.9
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)24、24
端子(SL)AC300V 7A
風量(m3/h)【 0Pa】21、21
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)7.5、8.0
電流(A)0.079、0.082
質量(kg)0.9
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)1.2
電流(A)0.088、0.090
消費電力(W)8.4、8.8
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ