21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)3.6、3.9 電流(A)0.038、0.041 質量(kg)1
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本 材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 騒音値(dB)21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)1.2 電流(A)0.088、0.090 消費電力(W)8.4、8.8 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)1.3 電流(A)0.092、0.093 消費電力(W)8.7、9.0 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

質量(kg)1.1 消費電力(W)4.0、4.3 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)0.9 電流(A)0.034、0.040 消費電力(W)3.1、3.6 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂 質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む) 電流(A)0.09、0.10 消費電力(W)11、12 定格電圧(V)100 方式同時給排式 定格周波数(Hz)50、60 騒音値(dB)29、29 適合パイプ径(Φmm)170 風量(m3/h)100、100
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

関連カテゴリ