6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175 材質羽・本体カバー:プラスチック 材質(本体)金属 ダクト径(Φmm)100 色調ムーンホワイト
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

関連カテゴリ