カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(2)
  • セキスイ(2)
  • ダイヤテックス(6)
  • リンレイテープ(1)
  • コニシ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 寺岡製作所(5)
  • ニトムズ(4)
  • 日東電工(5)
  • エスコ(18)
  • アキツ(18)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • 日本住環境(13)
  • 城東テクノ(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • マクセル(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • 未来工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気密テープ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリアダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板 東芝キヤリアダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板東芝キヤリア
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所居間・事務所・店舗用ダクト径(Φmm)接続:150材質(羽根)金属埋め込み寸法(mm)363角
ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
15日以内出荷
低騒音形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 低騒音10CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音10CM東芝キヤリア
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)175角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
ダクト用換気扇 スタンダード格子 東芝キヤリアダクト用換気扇 スタンダード格子東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175材質羽・本体カバー:プラスチック材質(本体)金属ダクト径(Φmm)100色調ムーンホワイト
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)316角付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック質量(kg)3電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116開口面積(cm2)(本体カバ-)216
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら