81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理(アタッチメント)メラミン塗装 色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)3.6、3.9 電流(A)0.038、0.041 質量(kg)1
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(バランスウェイト)亜鉛鉄板t3.2、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(ガード)メラミン塗装 温度ヒューズ120℃ 色調(フード)マンセル2.5Y7/1、(ガード)マンセル2.5Y7/1
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.1 消費電力(W)4.0、4.3 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)1.2 電流(A)0.088、0.090 消費電力(W)8.4、8.8 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)0.9 電流(A)0.034、0.040 消費電力(W)3.1、3.6 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)7.5、8.0 電流(A)0.079、0.082 質量(kg)0.9
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)1.3 電流(A)0.092、0.093 消費電力(W)8.7、9.0 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 騒音値(dB)21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.016、0.018 消費電力(W)1.5、1.8 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト 材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン 色調(パイプ1)マンセルN-5
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.018、0.019 消費電力(W)1.7、1.9 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)24、24 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】21、21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)