「熱 交換 換気扇」の検索結果
付属品ルーバー枠取付ねじ×4
材質鋼板0.6t
色調マンセル2.4GY9.1/0.2(白)
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
材質(ボックス)亜鉛鋼板、(カバー)亜鉛鋼板、(リレー)オムロン製LY-1F DC12V、(ヒューズ)ヒューズ 250V 15A(ホルダー付)、(端子台)ユリア樹脂
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質不織布
耐用時間(時間)3000
捕集効率(%)比色法:65
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
仕様コネクタ2P・有電圧DC12V、24V用/白、コネクタ5P・無電圧a接点用/赤
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%
フィルター4台
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100
適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉
周波数(Hz)50/60
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M150HS、VN-M150HT、VN-M250HS、VN-M250HT、VN-M350HS、VN-M350HT
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M800HS、VN-M800HT、VN-M100HS、VN-M1000HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK803HEX、MMD-VNX-A、MMD-VNX-B
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M500HS、VN-M500HT、VN-M650HS、VN-M650HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK503HEX
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上
ダクト径(Φmm)250
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 7A
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60