6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準 定格電圧(V)単相100 ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60 仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 7A 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ