15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 騒音値(dB)21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板 付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本 表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

表面処理(フード)粉体焼付塗装 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(アース端子)スズメッキ 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 発砲