薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)1.8
電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード7A 125V
風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)(延長取付)1100~1800
質量(kg)1.25
寸法A(mm)275
表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
関連キーワード