5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg)1.8 電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード7A 125V 風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg)2.6 電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14 消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60 騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)