カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • 三菱電機(26)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • testo(テストー)(4)
  • 鎌倉製作所(3)
  • FUJIOH(富士工業)(3)
  • 日本キヤリア(3)
  • 高須産業(2)
  • 西邦工業(2)
  • 未来工業(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給排気換気扇」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓用換気扇給排式 東芝キヤリア窓用換気扇給排式東芝キヤリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール質量(kg)1.8電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5電源コード7A 125V風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
一般換気扇スタンダードタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
産業用換気扇用給気アタッチメント(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用給気アタッチメント(ステンレス製)東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
レンジフードファン用前幕板(同時給排気用) 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(同時給排気用)東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
空調換気扇用セパレート給気フランジセット 東芝キヤリア空調換気扇用セパレート給気フランジセット東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
材質(プランジ)ABS樹脂、(給気遮蔽板)PP樹脂色調(プランジ)黒(N-3)、(給気遮蔽板)黒(N-3)
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)東芝キヤリア
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本厚さ(mm)10
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)東芝キヤリア
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
温度ヒューズ72℃及び120℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら