「風量調整 ダクト」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.5
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
関連キーワード