「pp 0.75mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
極数(P)4
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
関連キーワード