ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅東芝テック6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)