7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
1個ほか
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番501-2333 質量(kg)81 タイプ標準タイプ 全高(mm)1193 寸法A(mm)865 寸法B(mm)1015 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/65×50(シングル車輪) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/150×38 フォーク内幅(mm)153 フォーク間隔(mm)214
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適 タイプ標準タイプ
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38 材質(ハンドル)樹脂
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ