ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)
トラスコ品番827-9620
ブレーキ有無無
全幅(mm)520
全高(mm)1178
寸法A(mm)955
均等荷重(kg)1500
寸法B(mm)1085
フォーク幅W(mm)153
フォーク長さ(mm)1220
フォーク最低高さ(mm)65
フォーク最高高さ(mm)200
フォーク間隔(mm)214
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
関連キーワード