21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様手動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番453-0772 フォーク高さ(mm)83~833 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)540 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×1080
1台
2,898,000 税込3,187,800
100日以内出荷


剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
649,800 税込714,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4.9 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)1500 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として ユニット種別別置式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコ品番133-4749 電源(V)三相200 ユニット形状内蔵式 揚程(mm)1655 テーブル高さ(mm)255~1505 モーター出力(kW)1.13 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1150 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 昇降時間(秒)28/23(50/60Hz) 上昇時間(秒)(50/60Hz)28/23
1台
659,800 税込725,780
35日以内出荷

1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 電源(V)単相100(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間約7時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
529,800 税込582,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として オレンジ 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 バッテリーTEV12210 充電時間8.5時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
449,800 税込494,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様電動走行式 ストローク(mm)750 電源(V)単相100(コード長さ:2.5m) フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーSG-130E41R 充電時間約7時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油 荷重中心距離(mm)560
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式 トラスコ品番453-0829 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 踏回数71 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,198,000 税込2,417,800
110日以内出荷

ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 材質シリンダー:ステンレスコート
1台
3,198,000 税込3,517,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V) トラスコ品番453-0811 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,998,000 税込3,297,800
110日以内出荷

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様電動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)