2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。 仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪●ロードホイール:ウレタン車輪●充電器:別置タイプ(オプション)●走行方式:バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向●連続走行時間:約5時間 材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 電源(V)単相100V 電源単相100V 全高(mm)1196 均等荷重(kg)1000 フォーク幅W(mm)153 バッテリー24V/30Ah/5Hr×2(シールド) 充電時間約8時間 制動方式電磁ブレーキ、回生ブレーキ 昇降方式手動式
1台
1,698,000 税込1,867,800
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作 2018年トラスコ掲載ページ8 1172
1台
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ