36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビシャモンBXレベラー
腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。ポータブルタイプ。
塗装色クリーム
1台
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個 昇降方式足踏み油圧式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1台
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
649,800 税込714,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番131-4093 ストローク(mm)970 テーブル高さ(mm)380~1350 車輪自在キャスター、固定キャスター各2個付 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813 足踏回数(回)31
1台
179,800 税込197,780
50日以内出荷


1台
669,800 税込736,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1台
669,800 税込736,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。 ばね圧無段階調整が可能です。 ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です トラスコ品番460-4946 ストローク(mm)420 テーブル高さ(mm)374~794 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 昇降方式ばね圧力、スプリング調整式
1台
249,800 税込274,780
70日以内出荷

1台
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
649,800 税込714,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源バッテリー テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 バッテリー12V/26Ah×2(シールド) 充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V) 昇降方式バッテリー上昇式
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付 充電時間約8時間 昇降方式電動チェーンループ式 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
529,800 税込582,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として 仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き トラスコ品番460-4873 ストローク(mm)560 オレンジ テーブル高さ(mm)438~998 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 踏回数67 使用油タービン油ISO-VG32 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
100日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4.9 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として ユニット種別別置式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番133-4749 電源(V)三相200 ユニット形状内蔵式 揚程(mm)1655 テーブル高さ(mm)255~1505 モーター出力(kW)1.13 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1150 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 昇降時間(秒)28/23(50/60Hz) 上昇時間(秒)(50/60Hz)28/23
1台
659,800 税込725,780
35日以内出荷

本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として オレンジ 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 バッテリーTEV12210 充電時間8.5時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
449,800 税込494,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ) 足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として 仕様手動走行式 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1020 テーブル高さ(mm)150~1170 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付) 昇降方式足踏み油圧式
1台
1,798,000 税込1,977,800
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 材質シリンダー:ステンレスコート
1台
3,198,000 税込3,517,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)