布のような厚みとしっかりとした使い心地が特長。植物由来の素材を水のチカラで絡ませた原紙は、環境にも優しいおしぼり。抗ウイルス水溶液VB配合。
品質保持期間約6ヵ月
色チャコールグレー
アズワン品番64-3181-82
1ケース(600枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18
消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140
付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)9.5
タイプ横開き
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
温度調節サーミスタ
庫内寸法(mm)371×200×H245
庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
関連キーワード