手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
仕様入力:AC100V 50/60Hz 0.7A
種別チタンホーン(刃長12mm)
寸法(mm)本体/180×175×79mm、ハンドピース/Φ34×216mm、カッター/12×4.1×0.4mm
質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3
回転数(min-1[r.p.m])最大6200
最大出力(W)35(連続可変)
コード長さ(m)1.4
発振周波数40kHz
サービス分類レンタル