1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。 仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース トラスコ品番125-8957 セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ 材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様) 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120 タイマー約0.1~6秒
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ