高さ調節のメモリ入り。上部落下防止機能付き
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。
寸法(mm)W400×H1350~2300
台座寸法(mm)280×350
材質ステンレス、ナイロン
タイプステン仕様
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
フロアに置いて高い位置での表示ができるスタンドです。
用途各種標示物の掲示に。
セット内容本体
材質スチール/ポリカーボネート
高さ(mm)1350~2300
奥行(mm)280
間口(mm)400
適合板厚(mm)表示:0~6
寸法(縦×横)(mm)適合看板:1300~2000×400
表示内容紙・布など
コンパクトボディーの強力マグネット。
用途掲示物の貼り付け用に。
材質ポリカーボネート、ネオジウム磁石
カゴ台車への表示。商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化
用途棚札、品名板表示用 バインド
材質ポリカーボネート
色クリア
上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。
多方向に可動できるジョイント機能付き。
角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。
大型クリップでバスケットなどにも設置可能。
クリップ有効範囲:上部 t0~t7 / 下部 t0~t35カゴ台車への表示。
商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化。
用途棚札、品名板表示用 バインド
材質ポリカーボネート、ABS
色ブラック
クリップ幅(mm)(有効範囲)上部:0~7、下部:0~35
滑り止め付きクリップで挟む吊り下げタイプ
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート
適合サイズB6、B5、A5、A4
大型POPやイベント告知ポスターを掲示し売り場の活性化や統一感を出します。
用途各種掲示物の表示や販促POP表示。
材質スチール、マグネット、PC
色アイボリー
奥行(mm)49
適合板厚(mm)表示:1
取付け方法クリップ
ベースタイプ:マグネット
関連キーワード