DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル日本ゼネラル・アプラィアンス13日以内出荷
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。
HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。
サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。
24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。
ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。
チャイルドロック機能。
通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤いすゞ自動車5日以内出荷
ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)
用途・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)150
(18677)PCビュアーソフトウエアいすゞ自動車5日以内出荷
MIMAMORIを連動した車両の情報を閲覧する為の「PCビューアソフト」です。連動した車両の労務管理、動態管理、省燃費・安全運転など運行管理を行うことが出来ます。
用途MIMAMORI連動用PCビューアソフト単体商品です。仕様PCビューアソフト適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18844)シリコン ガスケット1207C150Gいすゞ自動車当日出荷
主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。
用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色