「ゼネラル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
質量(kg)31
間口(mm)550
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×576×848
冷却方式直接冷却
機能庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段
庫内温度(℃)-20±2
霜取方法手動
関連資料(0.73MB)
年間消費電力量(kWh/年)158
定格内容積(L)85
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。
HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。
サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。
24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。
ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。
チャイルドロック機能。
通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国
アズワン品番67-9129-06
1台
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。
容量(L)2.5
材質AS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115
種別専用容器(マリネ・一般用)
TKG品番9-1540-0301
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
関連キーワード