4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ゼネラル・アプラィアンスアップライトフリーザー
冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
質量(kg)31 間口(mm)550 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×576×848 冷却方式直接冷却 機能庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段 庫内温度(℃)-20±2 霜取方法手動 関連資料(0.73MB) 年間消費電力量(kWh/年)158 定格内容積(L)85
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

日本ゼネラル・アプラィアンスマジックバック Maxima2
MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。
容量(L)2.5 材質AS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115 種別専用容器(マリネ・一般用) TKG品番9-1540-0301
1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷